Kegellager Timken 67780-90235, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 103.185 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67780-90235
Rubix:03324344
EAN:0053893369037




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 103,185 mm |
Productdetails : TIMKEN 67780-90235 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegelrollenlager-assemblage 67780-90235 (TRB 2-rij / TDO) voor betrouwbare werking bij gecombineerde radiale en axiale belastingen.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 103,188x247,65x247,65 mm |
| Logistiek gewicht | 17389 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x114,3x260,35 mm |
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 103,185 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 17,74 kg |
| Serie | trb 2-row bearing assembly |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1556877,6 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 707267,25 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.989,42 excl. BTW
/ stuk
€ 6.037,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen