Kegellager Timken L44643-90021, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 31.623 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:L44643-90021
Rubix:03327865
EAN:0053893294391


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 31,623 mm |
Productdetails : TIMKEN L 44643-90021 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken L44643-90021 is een type 2S matched bearing assembly met snapring-afstandhouder voor een doorboorde behuizing. De set levert een vooraf bepaalde bearing setting en axiale lokalisatie.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31,75x50,292x50,292 mm |
| Logistiek gewicht | 274 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 44,45x66,802x66,802 mm |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 31,623 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,28 kg |
| Serie | 2s (matched bearing assembly, mit schnappring-abstandshalter) |
| Totale breedte lager | 31,623 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,11 excl. BTW
/ stuk
€ 99,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen