Kegellager Timken 32315-90NA1, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 58 mm

Kegellager 32315 serie

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32315-90NA1
Rubix:03385517
Fabrikant:101752502
EAN:0053893631684
TIMKEN 32315 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte58 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32315 KEGELLAGER EENRIJIG


De enige lagers van de rij verminderde rol zijn het eenvoudigste en wijd gebruikte type van lager, die uit een reeks kegels en een kop bestaan.
Ze bestaan uit twee belangrijke scheidbare delen: de kegel (aan de binnenkant) en de kop (aan de buitenkant).

Sterke punten

The one-piece hardened steel cage holds the rollers on the cone and positions them evenly
Spindle cages also available

Toepassingen

Vehicle front wheels, differential and pinion configurations, conveyor rollers, machine tool spindles, trailer wheels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte58 mm
Type lagerspelingcn
Seriets
Kokerstaal
€ 313,41 excl. BTW
/ stuk
€ 379,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen