Kegellager Timken 09194S, Buitendiameter: 52.883 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 14.684 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:09194S
Rubix:03384614
Fabrikant:100059812
EAN:0053893169873
TIMKEN 09194 S CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter52,883 mm
Breedte14,684 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 09194 S CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17,463x49,225x49,225 mm
Logistiek gewicht77 g
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking93 g
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter52,883 mm
Breedte14,684 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager20,241 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42800 N
Aangepaste tariefcode84822000
123,34 excl. BTW
/ stuk
149,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.