Kegellager Timken 49580, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 31.75 mm

Conus van conisch rollager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:49580
Rubix:03323324
Fabrikant:100053451
EAN:0053893317915
TIMKEN 49580 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 49580 CONE


Enkelrijige conische rollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een conusassemblage en een cup. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdafneembare delen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkel conus. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook pinnentype kooien beschikbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentiëlen en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31,75x75,4x75,4 mm
Logistiek gewicht753 g
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking753 g
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,2 kg
Serie49500
Materiaalgestanst staal (kooi)
Kokerstaal
Totale breedte lager31,75 mm
NormISO
Statische basisbelasting, radiaal - C0r155000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr133000 N
250,67 excl. BTW
/ stuk
303,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.