Kegellager Timken HM129848-90012, Buitendiameter: 220.65 mm | Binnendiameter: 144.45 mm | Breedte: 155.575 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM129848-90012
Rubix:03326713
EAN:0053893488547




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 144,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 220,65 mm |
| Breedte | 155,575 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 129848-90012 KEGELLAGER ASSY
Timken’s AP and AP-2™ rail bearing are designed for heavier loads. It reduces bearing set outs fuel cost and bearing failure due to water ingress. It also reduces component wear rejection and axle fillet damage, decreasing potential axle failure and ultimately reducing the occurrence of axle grooving.
Timken HM129848-90012 kegellagerass'y voor zware toepassingen. Dubbelrij TDO-constructie met 144,45 mm boring, 220,65 mm OD en 155,575 mm breedte.
Sterke punten
Self-contained, pre-assembled and pre-lubricated. Reduces maintenance costs, increases miles per bearing and fuel efficiency. Industry standard
Toepassingen
Rail – Freight Cars; Passenger Cars; Locomotives
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24680 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 241,3x368,3x241,3 mm |
| Binnendiameter | 144,45 mm |
| Buitendiameter | 220,65 mm |
| Breedte | 155,575 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 18,687 kg |
| Serie | hm129800 |
| Materiaal | vacuumgesmolten staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 163,51 mm |
| Norm | ABMA 19.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 761000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 766000 N |
| 220,726 mm | |
| 220,726 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.942,23 excl. BTW
/ stuk
€ 2.350,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen