Kegellager Timken L68116, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 34.989 mm | Breedte: 11.938 mm

Buitenring van een kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L68116
Rubix:03385206
Fabrikant:100043243
EAN:0053893158945
TIMKEN L 68116 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter34,989 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte11,938 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 68116 CUP


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen op te nemen, zijn de hoogpresterende kegelrollagers van Timken® ontworpen om in de meest compacte inbouwruimten de grootst mogelijke levensduur te bieden.
Timken kegellager buitenring (Single Cup) L68116 voor zwaarbelaste lageringen. Ø65,088 mm, Breedte 11,938 mm. Draagvermogen C0r 48.700 N.

Sterke punten

Beide ringen moeten gelijktijdig worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.

Toepassingen

Gereedschapsmachine, automobiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking108,9 g
Binnendiameter34,989 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte11,938 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,109 kg
Seriel68100
Totale breedte lager15,875 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r48700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11800 N
€ 36,38 excl. BTW
/ stuk
€ 44,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen