Kegellager Timken 18720B, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 13.495 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:18720B
Rubix:03384666
Fabrikant:100072088
EAN:0053893197791
TIMKEN 18720 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte13,495 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 18720 B CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13,495x85,001x85,001 mm
Logistiek gewicht132 g
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking137,9 g
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte13,495 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,9 kg
Serie18700
Totale breedte lager17,463 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r67500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr54700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 339,26 excl. BTW
/ stuk
€ 410,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.