Kegellager Timken 393C

Kegellager cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:393C
Rubix:03384821
EAN:0053893025438
TIMKEN 393 C CUP

Productdetails : TIMKEN 393 C CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)27x110x110 mm
Logistiek gewicht392 g
Afmeting verpakking (D x B x H)31,75x117,602x117,602 mm
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
563,96 excl. BTW
/ stuk
682,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen