Kegellager SKF 31322 X/DF, Buitendiameter: 240 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 63 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:31322 X/DF
Rubix:03470771
EAN:7316577448774

Productdetails : SKF 31322 X/DF KEGELLAGERSET
Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Kegellager met twee gepaarde eenrijige lagers in O-opstelling zijn gebaseerd op populaire afmetingen eenrijige kegellagers. Ze hebben rijen rollen in X-opstelling (belastingslijnen convergeren in de richting van de lageras) en kunnen kantelmomenten en axiale belastingen in beide richtingen aan en zorgen voor een relatief stijf lager. Ze worden gewoonlijk gebruikt in tandwielkasten, hijsapparatuur, walserijen en machines in de mijnbouw, zoals tunnelgraafmachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 63 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.460,71 excl. BTW
/ stuk
€ 4.187,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen