Kegellager Timken L507910-30000, Buitendiameter: 87.313 mm | Binnendiameter: 74.42 mm | Breedte: 14.288 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L507910-30000
Rubix:03385196
EAN:0053893626864
TIMKEN L 507910-30000 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter74,42 mm
Buitendiameter87,313 mm
Breedte14,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 507910-30000 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14,288x87,313x87,313 mm
Logistiek gewicht128 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x95,758x95,758 mm
Binnendiameter74,42 mm
Buitendiameter87,313 mm
Breedte14,288 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,13 kg
Seriel507900
Materiaalvacuüm-gesmolten staal
Kokerstaal
Totale breedte lager18,258 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r95600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr62700 N
277,69 excl. BTW
/ stuk
336,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.