Kegellager Timken 28318D, Buitendiameter: 80.035 mm | Binnendiameter: 34.976 mm | Breedte: 34.925 mm

Component voor conisch rollager met dubbele cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28318D
Rubix:03384730
Fabrikant:100049689
EAN:0053893230979
TIMKEN 28318 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter34,976 mm
Buitendiameter80,035 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28318 D CUP


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerspreiding, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent vormen. TDO-lagers kunnen op vaste posities worden gebruikt of vrij in de huisboring laten bewegen.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een voorgespannen, gematchte assemblage. De cup heeft een groef en smeergaatjes in de OD. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaatjes.

Toepassingen

Zware tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)34,925x80,035x80,035 mm
Logistiek gewicht432 g
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking432,3 g
Binnendiameter34,976 mm
Buitendiameter80,035 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,44 kg
Serie28000
Materiaalchroomstaal 52100
Kokerstaal
Totale breedte lager46,04 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr111000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 189,48 excl. BTW
/ stuk
€ 229,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen