Kegellager Timken 6379, Buitendiameter: 1.3 mm | Binnendiameter: 77 mm

Kegellagers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:6379
Rubix:03385678
Fabrikant:100037528
EAN:0053893146928
TIMKEN 6379 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter77 mm
Buitendiameter1,3 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN 6379 CONE


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)137x65x137 mm
Logistiek gewicht2240 g
Afmeting verpakking (D x B x H)136,6012x136,6012x65,1256 mm
Gewicht verpakking2234,8 g
Binnendiameter77 mm
Buitendiameter1,3 mm
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Totale breedte lager56,007 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r404000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr98800 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
216,44 excl. BTW
/ stuk
261,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen