Kegellager Timken T 201W, Buitendiameter: 93.269 mm | Binnendiameter: 51.054 mm | Breedte: 26.187 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 201W
Rubix:03385380
EAN:0053893939360




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 51,054 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 93,269 mm |
| Breedte | 26,187 mm |
Productdetails : TIMKEN T 201 W KEGELTAATSLAGER
Timken T201W TTCS kegeltaatslager voor axiale belasting. Afmetingen 51,054 x 93,269 x 26,187 mm en statische last 86.000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 51,054 mm |
| Buitendiameter | 93,269 mm |
| Breedte | 26,187 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | ttcs |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 26,187 mm |
| Norm | ABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 86000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,00 excl. BTW
/ stuk
€ 219,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen