Kegellager Timken JL 69345/JL69310, Buitendiameter: 63 mm | Binnendiameter: 38 mm | Breedte: 19 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:JL 69345/JL69310
Rubix:03327337
EAN:0053893780382
TIMKEN JL 69345/JL 69310 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter38 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN JL 69345/JL 69310 KEGELLAGER EENRIJIG


Considering the performance demands placed on tapered roller bearings, it’s rather amazing how simple the basic design really is.
Timken kegellager eenrijig JL69345/JL69310 voor robuuste radiale belasting. Boring 38 mm, buitendiameter 63 mm, breedte 19 mm.

Toepassingen

Automotive;Transportation;Mobile Industrial;General Industrial

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter38 mm
Buitendiameter63 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Seriel69300
Statische basisbelasting, radiaal - C0r55000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr51000 N
Aangepaste tariefcode84822000
78,76 excl. BTW
/ stuk
95,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.