Kegellager Timken HM804811B, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 48.412 mm | Breedte: 24.021 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM804811B
Rubix:03385093
EAN:0053893692142
TIMKEN HM 804811 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter48,412 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte24,021 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 804811 B CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,02x95,25x95,25 mm
Logistiek gewicht332 g
Afmeting verpakking (D x B x H)34,544x103,632x103,632 mm
Binnendiameter48,412 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte24,021 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,01 kg
Seriehm804800
Totale breedte lager53,391 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r157000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr147000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 183,75 excl. BTW
/ stuk
€ 222,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.