Kegellager Timken KL44610A-20C25, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 40.894 mm | Breedte: 10.668 mm
Buitenring van kegelrollenlager
Zie technische informatieReferenties
Timken:KL44610A-20C25
Rubix:03327671
EAN:0053893072197


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40,894 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 10,668 mm |
Productdetails : TIMKEN KL 44610 A-20C25 CUP
Enkelrijige kegelrollenlagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een kegelassemblage en een buitenring. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijke, scheidbare onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende kegel (binnenring/kooi/rollen).
Deze cup (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende kegel (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele kegel. Eéndelige gestanste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Pen-type kooien zijn ook verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11,176x50,292x50,292 mm |
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25,146x59,182x59,182 mm |
| Binnendiameter | 40,894 mm |
| Buitendiameter | 50,292 mm |
| Breedte | 10,668 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | l44600 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,99 excl. BTW
/ stuk
€ 12,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen