Kegellager Timken HM 926740-90065, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 49.428 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 926740-90065
Rubix:03327142
EAN:0053893711553
TIMKEN HM 926740-90065 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte49,428 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 926740-90065 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken TDO kegellager-assemblage HM926740-90065. Ontworpen voor toepassingen met gecombineerde belasting en omkantelmomenten; geschikt voor vaste montage of zwevende toepassing in de behuizing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter114,3 mm
Buitendiameter228,6 mm
Breedte49,428 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm926700
Materiaalgestempeld staal (cage materiaal)
Kokerstaal
Totale breedte lager115,885 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r673000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr586000 N
Aangepaste tariefcode84822000
5.479,43 excl. BTW
/ stuk
6.630,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.