Kegellager Timken NA33895SW-90064, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 69.85 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA33895SW-90064
Rubix:03329017
EAN:0053893266305
TIMKEN NA 33895 SW-90064 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte69,85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 33895 SW-90064 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken NA 33895SW-90064 is een dubbele rij kegelrollenlager-assemblage met stalen kooi. Voorzien van cilindrische boring en ontworpen voor betrouwbare draagkracht bij belastende toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter53,975 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte69,85 mm
Type lagerspelingcn
Serieimperial
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager69,85 mm
NormABMA CLASS 2
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.784,62 excl. BTW
/ stuk
€ 3.369,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.