Kegellager SKF T7FC 065/CL7C, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 33.5 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:T7FC 065/QCL7C
SKF:T7FC 065/CL7C
Rubix:A0937535
EAN:7316577702692
SKF T7FC 065/CL7C KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte33,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF T7FC 065/CL7C KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte33,5 mm
Gewicht2,2 kg
Seriet7fc 065/cl7c
Kokerstaal
Referentietoerental3800 rpm
Grenstoerental5000 rpm
Totale breedte lager37 mm
NormISO 355:2019
Statische basisbelasting, radiaal - C0r216 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr194 N
€ 222,42 excl. BTW
/ stuk
€ 269,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.