Kegellager Timken 29620B, Buitendiameter: 112.712 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 19.05 mm

Kegellager flens cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:29620B
Rubix:03384745
Fabrikant:100035521
EAN:0053893239026
TIMKEN 29620 B CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 29620 B CUP


TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.

Sterke punten

De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.

Toepassingen

Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19,05x112,776x112,776 mm
Logistiek gewicht272 g
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht verpakking271,7 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte19,05 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,9 kg
Serie29600
Totale breedte lager44,45 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r166000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr111000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
158,42 excl. BTW
/ stuk
191,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen