Kegellager Timken A4049, Buitendiameter: 34.99 mm | Binnendiameter: 12.68 mm | Breedte: 11 mm
Timken kegelrollager A4000
Zie technische informatieReferenties
Timken:A4049
Rubix:03329112
Fabrikant:100110856
EAN:0053893138886


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,68 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 34,99 mm |
| Breedte | 11 mm |
Productdetails : TIMKEN A 4049 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 33,6 g |
| Binnendiameter | 12,68 mm |
| Buitendiameter | 34,99 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | a4000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 247,58 excl. BTW
/ stuk
€ 299,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen