Kegellager Timken 98350-90023, Buitendiameter: 200.025 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 115.888 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:98350-90023
Rubix:03325712
EAN:0053893457765


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 115,888 mm |
Productdetails : TIMKEN 98350-90023 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager assy 98350-90023 is een dubbelrijig TDO kegellager voor zware, radiale belastingen. Met d=88,9 mm, D=200,025 mm en T=115,888 mm.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 115,888x200,025x200,025 mm |
| Logistiek gewicht | 16350 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 200,025 mm |
| Breedte | 115,888 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | tdo (tapered double outer) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 115,888 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 217000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 839000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.162,11 excl. BTW
/ stuk
€ 3.826,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen