Kegellager Timken A4059-902A7, Buitendiameter: 34.989 mm | Binnendiameter: 14.989 mm | Breedte: 24.536 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:A4059-902A7
Rubix:03325840
EAN:0053893560571
TIMKEN A 4059-902A 7 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter14,989 mm
Buitendiameter34,989 mm
Breedte24,536 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN A 4059-902A 7 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 2S (matched bearing assembly) kegellager met snap ring spacer voor tandwiel- en lageropstellingen. Compacte maten (d 14.989 mm, D 34.989 mm) en dynamische radiale belasting C1=22900 N.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24,638x35,052x35,052 mm
Logistiek gewicht110 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,924x60,452x60,452 mm
Binnendiameter14,989 mm
Buitendiameter34,989 mm
Breedte24,536 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,1 kg
Serie2s assembly
Totale breedte lager24,536 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22900 N
183,29 excl. BTW
/ stuk
221,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.