Kegellager Timken A6157B, Buitendiameter: 39.992 mm | Breedte: 9.525 mm

Kegellager flens cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:A6157B
Rubix:03385043
Fabrikant:100034048
EAN:0053893146058
TIMKEN A 6157B CUP
Technische samenvatting
Buitendiameter39,992 mm
Breedte9,525 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN A 6157B CUP


TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.

Sterke punten

De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.

Toepassingen

Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)9,525x43,066x43,066 mm
Logistiek gewicht33 g
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking32,7 g
Buitendiameter39,992 mm
Breedte9,525 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,80 excl. BTW
/ stuk
100,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen