Kegellager SKF 33024, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 48.75 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:33024
Rubix:03470909
Fabrikant:38151
EAN:7316577006325


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 48,75 mm |
Productdetails : SKF 33024 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellager, radiaal, eenrijig - metrisch standaard N.v.t.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 48x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 4168 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 48,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 330 |
| Referentietoerental | 2600 rpm |
| Grenstoerental | 3400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 540000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 292000 N |
| Land van oorsprong | PL |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,43 excl. BTW
/ stuk
€ 408,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen