Kegellager Timken 857, Buitendiameter: 121 mm | Binnendiameter: 92.075 mm | Breedte: 57.531 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:857
Rubix:03384031
Fabrikant:100052094
EAN:0053893096377
TIMKEN 857 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter92,075 mm
Buitendiameter121 mm
Breedte57,531 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 857 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57,531x139,413x139,413 mm
Logistiek gewicht4594 g
Afmeting verpakking (D x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Gewicht verpakking4594 g
Binnendiameter92,075 mm
Buitendiameter121 mm
Breedte57,531 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht15,877 kg
Serie855
Kokerstaal
Totale breedte lager57,531 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r630000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr458000 N
€ 794,89 excl. BTW
/ stuk
€ 961,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.