Kegellager Timken JLM104910Z, Buitendiameter: 82 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 17 mm

Conisch rollager enkele cup Metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JLM104910Z
Rubix:03385138
TIMKEN JLM 104910 Z CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JLM 104910 Z CUP


Conische rollagers hebben taps toelopende loopbanen in de binnen- en buitenring en taps toelopende rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. De verlengde lijnen van de loopbanen snijden elkaar in een gemeenschappelijk punt op de lageras, waardoor ware rolbeweging en lage wrijving worden bereikt. Enkele rij conische rollagers zijn scheidbaar, d.w.z. de binnenring met de rollen- en kooiassemblage (kegel) kan afzonderlijk van de buitenring (kom) worden gemonteerd.
Conisch rollager, inch, enkele rij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter82 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,13 kg
Serielm104900
Materiaalstaal
Kokerstaal
Referentietoerental5000 rpm
Grenstoerental5700 rpm
Totale breedte lager21,5 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r104000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 26,94 excl. BTW
/ stuk
€ 32,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.