Kegellager Timken 1975, Buitendiameter: 57.15 mm | Binnendiameter: 22.225 mm | Breedte: 19.845 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:1975
Rubix:03383404
Fabrikant:100126820
EAN:0053893107097
TIMKEN 1975 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte19,845 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 1975 CONE


Timken 1975 taps toelopende rollagerkegel (single cone) in Type TS en serie 1900. Geschikt voor gepaarde montage met cup voor hoge radiale belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking177,8 g
Binnendiameter22,225 mm
Buitendiameter57,15 mm
Breedte19,845 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Serie1900
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager19,845 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r50200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48400 N
€ 70,06 excl. BTW
/ stuk
€ 84,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.