Kegellager Timken 32008X, Buitendiameter: 68 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 19.75 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:32008X
Rubix:03323210
Fabrikant:100014110
EAN:0053893430836
TIMKEN 32008 X KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte19,75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 32008 X KEGELLAGER EENRIJIG


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

The widest choice, including dimensions in imperial and metric
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings

Toepassingen

For logistics, energy, agriculture, printing, etc.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking273,1 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte19,75 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 31,03 excl. BTW
/ stuk
€ 37,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden