Kegellager Timken LM29710, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 13.97 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:LM29710
Rubix:03385254
Fabrikant:190023813
EAN:0053893242187
TIMKEN LM 29710 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte13,97 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 29710 CUP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking77,1 g
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte13,97 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,2 kg
Serielm29700
Totale breedte lager18,288 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r60300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48600 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,70 excl. BTW
/ stuk
23,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen