Kegellager Timken 16143, Buitendiameter: 72.24 mm | Binnendiameter: 36.512 mm | Breedte: 20.64 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:16143
Rubix:03383373
Fabrikant:100029686
EAN:0053893190792
TIMKEN 16143 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter36,512 mm
Buitendiameter72,24 mm
Breedte20,64 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 16143 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20,638x54,153x54,153 mm
Logistiek gewicht208 g
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking207,7 g
Binnendiameter36,512 mm
Buitendiameter72,24 mm
Breedte20,64 mm
Type lagerspelingcn
Serie16000
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,09 excl. BTW
/ stuk
99,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen