Kegellager Timken 32972, Buitendiameter: 480 mm | Binnendiameter: 360 mm | Breedte: 57 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32972
Rubix:03385535
Fabrikant:100206576
EAN:0053893666945
TIMKEN 32972 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter360 mm
Buitendiameter480 mm
Breedte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32972 KEGELLAGER EENRIJIG


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.

Sterke punten

Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Kooien met pentype zijn ook beschikbaar

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76x480x480 mm
Logistiek gewicht36496 g
Gewicht verpakking36496 g
Binnendiameter360 mm
Buitendiameter480 mm
Breedte57 mm
Type lagerspelingcn
536,702 mm
546,354 mm
8.958,81 excl. BTW
/ stuk
10.840,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.