Kegellager SKF 32019 X, Buitendiameter: 145 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 32 mm

Kegellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:32019 X
Rubix:03046241
EAN:7316577005694
SKF 32019 X KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32019 X KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben conische binnen- en buitenringloopbanen en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op een gemeenschappelijk punt op de lageras om een echte rolwerking en dus lage wrijvingsmomenten tijdens het gebruik te verkrijgen. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die gewoonlijk tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoge radiale en axiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte32 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,12 excl. BTW
/ stuk
136,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen