Kegellager Timken LM 603049-90022, Buitendiameter: 79.975 mm | Binnendiameter: 45.242 mm | Breedte: 44.247 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM 603049-90022
Rubix:03328512
EAN:0053893136356


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,242 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,975 mm |
| Breedte | 44,247 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 603049-90022 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken LM 603049-90022 is een kegellager assy met dubbele rij, uitgevoerd in staal. Voorzien van open uitvoering en ABMA Class 2 precisie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45,242 mm |
| Buitendiameter | 79,975 mm |
| Breedte | 44,247 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,856 kg |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 44,247 mm |
| Norm | ABMA CLASS 2 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,74 excl. BTW
/ stuk
€ 211,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen