Kegellager Timken 432D, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 50.8 mm

Conische rol, dubbele cupcomponent

Zie technische informatie

Referenties

Timken:432D
Rubix:03322805
Fabrikant:100038500
EAN:0053893031866
TIMKEN 432 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte50,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 432 D CUP


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerspreiding, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent vormen. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of vrij in het behuizingsboorgat worden gelaten.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele conussen, met of zonder tussenring. Wanneer tussenringen worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een voorgespannen, op elkaar afgestemde set. De cup heeft een groef en smeergaatjes in de buitendiameter (OD). Tussenringen verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaatjes.

Toepassingen

Zware tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50,8x95,25x95,25 mm
Logistiek gewicht786 g
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x58,674 mm
Gewicht verpakking786,1 g
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte50,8 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,009 kg
Serie435
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager61,915 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr221000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 222,10 excl. BTW
/ stuk
€ 268,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.