Kegellager Timken 29820, Buitendiameter: 323.85 mm | Binnendiameter: 254 mm | Breedte: 15.875 mm
Beker voor tapsrollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:29820
Rubix:03321685
Fabrikant:100050032
EAN:0053893242743







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 254 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 323,85 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN 29820 CUP
Enkelrijige tapsrollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type tapsrollager. Het bestaat uit twee hoofdafneembare onderdelen: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele conus. Eenstuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooi met pennen beschikbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15,875x323,85x323,85 mm |
| Logistiek gewicht | 1162 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 330,2x330,2x25,4 mm |
| Gewicht verpakking | 1162,1 g |
| Binnendiameter | 254 mm |
| Buitendiameter | 323,85 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,9 kg |
| Totale breedte lager | 22,225 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 391000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 151000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.332,27 excl. BTW
/ stuk
€ 1.612,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen