Kegellager Timken LM 67048-90023, Buitendiameter: 59.131 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 27.584 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM 67048-90023
Rubix:03328547
EAN:0053893362199


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 59,131 mm |
| Breedte | 27,584 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 67048-90023 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken LM67048-90023 (2S) is een matched kegellager-assy met snap-ring spacer. Voor een vooraf ingestelde lagermontage en axiale positionering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 59,131 mm |
| Breedte | 27,584 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Serie | trb 2s (matched bearing assembly met snap-ring spacer) |
| Totale breedte lager | 35,712 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 81300 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,81 excl. BTW
/ stuk
€ 101,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen