Kegellager Timken H228649D-902A1, Buitendiameter: 225.425 mm | Binnendiameter: 136.525 mm | Breedte: 120.65 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H228649D-902A1
Rubix:03325883
EAN:0053893065342


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 136,525 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 225,425 mm |
| Breedte | 120,65 mm |
Productdetails : TIMKEN H 228649 D-902A1 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellager assy H228649D-902A1 (TDI, dubbelrij met dubbele binnenring). Boring 136,525 mm, OD 225,425 mm, breedte 120,65 mm. C1: 1130000 N.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120,65x225,552x225,552 mm |
| Logistiek gewicht | 20430 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 247,65x152,4x247,65 mm |
| Binnendiameter | 136,525 mm |
| Buitendiameter | 225,425 mm |
| Breedte | 120,65 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Serie | h228600 |
| Totale breedte lager | 120,65 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1130000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18.170,72 excl. BTW
/ stuk
€ 21.986,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen