Kegellager Timken 9220, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 31.75 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:9220
Rubix:03216429
Fabrikant:100054166
EAN:0053893156422
TIMKEN 9220 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 9220 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31,75x161,925x161,925 mm
Logistiek gewicht1380 g
Afmeting verpakking (D x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht verpakking1379,8 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,2 kg
Serie9200 series (ts)
Materiaalgesmolten staal (melt steel)
Kokerstaal
Totale breedte lager31,75 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r330000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr77100 N
€ 175,48 excl. BTW
/ stuk
€ 212,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.