Kegellager Timken 594-90040, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 79.375 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:594-90040
Rubix:03323930
EAN:0053893066394


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 95,25 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 79,375 mm |
Productdetails : TIMKEN 594-90040 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken 2TS-IM kegellager assy 594-90040 (indirecte montage), samengesteld uit twee enkelrij kegellagers met afstandsringen voor BEP/BPL.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 79,502x152,4x152,4 mm |
| Logistiek gewicht | 5030 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 149,352x107,95x149,352 mm |
| Binnendiameter | 95,25 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 79,375 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,03 kg |
| Serie | 2ts-im (matched bearing assembly, indirecte montage) |
| Totale breedte lager | 79,375 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 97500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 565,00 excl. BTW
/ stuk
€ 683,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen