Kegellager Timken 67989, Buitendiameter: 279.4 mm | Binnendiameter: 209.55 mm | Breedte: 46.038 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:67989
Rubix:03383943
Fabrikant:100036811
EAN:0053893377537
TIMKEN 67989 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter209,55 mm
Buitendiameter279,4 mm
Breedte46,038 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67989 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46,038x247,056x247,056 mm
Logistiek gewicht5135 g
Afmeting verpakking (D x B x H)279,4x279,4x50,8 mm
Gewicht verpakking5135,1 g
Binnendiameter209,55 mm
Buitendiameter279,4 mm
Breedte46,038 mm
Type lagerspelingcn
Serie67900
Kokerstaal
Totale breedte lager46,038 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r876000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr503000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.946,48 excl. BTW
/ stuk
2.355,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen