Kegellager Timken JM205149/JM205110, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 28 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM205149/JM205110
Rubix:A0205475
EAN:0053893659909



Productdetails : TIMKEN JM 205149/JM205110 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 104x104x35 mm |
| Logistiek gewicht | 740 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 104x104x35 mm |
| Gewicht verpakking | 740 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,48 excl. BTW
/ stuk
€ 128,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
