Kegellager Timken 72201C

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:72201C
Rubix:03383963
EAN:0053893386904
TIMKEN 72201 C CONE

Productdetails : TIMKEN 72201 C CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)32,791x89,235x89,235 mm
Logistiek gewicht1309 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x116,332x116,332 mm
Serie72000c
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
196,96 excl. BTW
/ stuk
238,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen