Kegellager Timken 594A-90140, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 82.55 mm

Conisch rollager met dubbele kom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:594A-90140
Rubix:03323951
Fabrikant:100005627
EAN:0053893067032
TIMKEN 594 A-90140 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte82,55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 594 A-90140 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.

Sterke punten

Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.

Toepassingen

Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82,55x152,4x152,4 mm
Logistiek gewicht4778 g
Afmeting verpakking (D x B x H)107,95x149,352x149,352 mm
Gewicht verpakking4778,1 g
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte82,55 mm
Type lagerspelingcn
€ 725,69 excl. BTW
/ stuk
€ 878,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen