Kegellager Timken L225842, Buitendiameter: 169.86 mm | Binnendiameter: 120.65 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:L225842
Rubix:03384325
Fabrikant:100105996
EAN:0053893521503
TIMKEN L 225842 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter169,86 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 225842 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26,195x148,966x148,966 mm
Logistiek gewicht1241 g
Afmeting verpakking (D x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht verpakking1241 g
Binnendiameter120,65 mm
Buitendiameter169,86 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Seriel225800
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
497,78 excl. BTW
/ stuk
602,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen