Kegellager Timken 98350/98789D, Buitendiameter: 200.025 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 80.216 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:98350/98789D
Rubix:03325711
EAN:0013992327222
TIMKEN 98350/98789 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte80,216 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 98350/98789 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 98350/98789D is een dubbelrij TDO kegelrollager met gestempelde stalen kooi. Ontworpen voor toepassingen met omkantelmomenten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter200,025 mm
Breedte80,216 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht16,38 kg
Serietdo 98000
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager115,888 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr839000 N
Aangepaste tariefcode84822000
2.999,18 excl. BTW
/ stuk
3.629,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen