Kegellager Timken 32018X-90KC5, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 84 mm | Breedte: 32 mm
Kegellager serie 320
Zie technische informatieReferenties
Timken:32018X-90KC5
Rubix:03385482
Fabrikant:190059992



Productdetails : TIMKEN 32018 X KEGELLAGER EENRIJIG
Paarsgewijs gemonteerd, in tegengestelde richting, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen kunnen worden gescheiden voor eenvoudige montage.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 84 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Type lagerspeling | c5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,68 excl. BTW
/ stuk
€ 159,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
