Kegellager FAG 33021, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 105 mm | Breedte: 34 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:33021
Rubix:03019850
Fabrikant:0167134190000
EAN:4012801049399

Productdetails : FAG 33021 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 330, afmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, ontkoppelbaar, aangepast of gekoppeld
Tapered roller bearings 330, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3089 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 330 |
| Grenstoerental | 4150 rpm |
| Totale breedte lager | 43 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 450000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 265000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,90 excl. BTW
/ stuk
€ 264,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen