Kegellager SKF 31312/DF, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 67 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:31312 J2/QDF
SKF:31312/DF
Rubix:03046202
EAN:7316577448651
SKF 31312 DF KEGELLAGERSET

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte67 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 31312 DF KEGELLAGERSET


Kegellager met twee gepaarde eenrijige lagers in O-opstelling zijn gebaseerd op populaire afmetingen eenrijige kegellagers. Ze hebben rijen rollen in X-opstelling (belastingslijnen convergeren in de richting van de lageras) en kunnen kantelmomenten en axiale belastingen in beide richtingen aan en zorgen voor een relatief stijf lager. Ze worden gewoonlijk gebruikt in tandwielkasten, hijsapparatuur, walserijen en machines in de mijnbouw, zoals tunnelgraafmachines.

Sterke punten

- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte67 mm
Gewicht4,05 kg
Serieskf explorer
Kokerstaal
Referentietoerental3000 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r303000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr335000 N
€ 625,09 excl. BTW
/ stuk
€ 756,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.